Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 64GB HIGH SPEED SDHC/XC V10 100MB CLASS 10 UHS-I U1 Speicherkarte SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 64GB HIGH SPEED SDHC/XC V10 100MB CLASS 10 UHS-I U1 Speicherkarte SD
Integral 64GB HIGH SPEED SDHC/XC V10 100MB CLASS 10 UHS-I U1 Speicherkarte SD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59933071
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSDX64G-100V10
EAN/GTIN:
     5055288441262
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
13 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.