Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX LP3045 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UTAX LP3045 Tonerkartusche Original Schwarz
UTAX LP3045 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5934629
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     4404510010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
LP3045
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 89,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,22*
€ 140,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,23*
€ 135,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,86*
€ 127,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,89*
€ 121,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,75*
€ 106,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.