Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt
Digitus Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt
Digitus Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt
Digitus Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt
Digitus Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt
Digitus Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt
Digitus Industrieller Gigabit PoE++ Splitter, 802.3bt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58866919
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651111
EAN/GTIN:
     4016032441182
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
digitus poe splitter
  • Gigabit Splitter mit bis zu 95 Watt PoE Einspeisung
    - Ausgangsspannung felxibel einstellbar: 12VDC, 16VDC, 24VDC, 48VDC
    - Gigabit Datenausgang zur Netzwerkanbindung

    Der DIGITUS® Industrial Gigiabit PoE Splitter ist für raue Umgebungen entworfen, in denen sie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt sind. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 75°C ist der Industrial Gigabit PoE Splitter unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit PoE Splitters in das jeweilige Umfeld erfolgen. Der DIGITUS® DN-651111 ist ein unmanaged Plug & Play Industrial Gigabit PoE Splitter in einem robusten IP30 geschützten Aluminium-Gehäuse. Durch die Gigabit Konnektivität, sowie der auswählbaren Spannung, die für nicht PoE fähige Geräte zur Verfügung gestellt werden kann, stellt der Industrial Gigabit PoE Splitter somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar. Eine Selektion der Versorgungspannung kann im Bereich von 12VDC, 16VDC, 24VDC oder 48VDC erfolgen. Durch den IEEE802.3bt Standard kann eine Einspeisung per PoE mit bis zu 95 Watt erfolgen. Zwei parallele Stromausgänge werden für Endgeräte zur Verfügung gestellt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Ausgangsspannung
12 - 48 V
Ausgangsleistung
55 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
103.5 mm
Tiefe
81.5 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
437.5 g
Verpackungsvolumen
2305.88 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Volumen Hauptkarton
47040 cm³
VK Zolltarifcode
85176200
Leistungen
Netzstandard
IEEE 802.3bt
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Auto MDI/MDI-X
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.