Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00112606 LED strip 40 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xavax 00112606 LED strip 40 W E27 F
Xavax 00112606 LED strip 40 W E27 F
Xavax 00112606 LED strip 40 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58812830
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112606
EAN/GTIN:
     4047443385437
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Länge (mm)
127 mm
Gewicht
28 g
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Kapsel
Lichtleistung
4 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
360 °
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Technische Details
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Einschaltzeit
0.5 s
Gehäusematerial
Glas
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
22 mA
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Spannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,71*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,61*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,61*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,07*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,44*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,06*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,50*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,39*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,65*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,51*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.