Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARB-L18-3500 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix ARB-L18-3500 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)
Fenix ARB-L18-3500 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku 18650 Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58811777
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     ARB-L18-3500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
18650
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Aufladekreisläufe (max)
500
Gewicht und Abmessungen
Höhe
69 mm
Durchmesser
18.6 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.