Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

XQ-lite XQ1449 LED Leuchtstoffröhre 22W T8 G13 150cm neutral weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Leuchtstoffröhre T8/G13 22W 150cm 2000 Lumen neutralweiß inkl. Dummy Starter
LED Leuchtstoffröhre T8/G13 22W 150cm 2000 Lumen neutralweiß inkl. Dummy Starter
LED Leuchtstoffröhr T8/G13 22W 150cm 2000 Lumen
LED Leuchtstoffröhr T8/G13 22W 150cm 2000 Lumen
LED Leuchtstoffröhre T8/G13 22W 150cm 2000 Lumen neutralweiß inkl. Dummy Starter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58487419
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.019.37
EAN/GTIN:
     8711387149900
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Durchmesser
27 mm
Länge
1513.6 mm
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Leistung
Lampenleistung
22 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2200 lm
Glühbirnenlebensdauer
30000 h
Equivalente Glühlampenleistung
58 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
270 °
Farbwiedergabeindex
80
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
1600 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Verpackungsart
Geschenkbox
Technische Details
Start-up Zeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Lebensdauer
30000 h
Energie
Energie-Effizienzklasse
A+
Lampenstrom
160 mA
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Glühbirnenspannung
220 - 240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,87*
€ 36,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,25*
€ 33,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.019.32
ab € 10,09*
Ähnlich
RANEX
10.019.33
ab € 6,41*
Ähnlich
RANEX
10.019.36
ab € 22,90*
Ähnlich
RANEX
SWQ1444
ab € 20,37*
Ähnlich
RANEX
SWQ1445
ab € 12,57*
Ähnlich
RANEX
SWQ1449
ab € 52,44*
Ähnlich
RANEX
SWQ1448
ab € 44,65*
Ähnlich
RANEX
XQ1442
ab € 81,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.