Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Fotostudio-Ausrüstung
>
Fotostudio Dauerlicht
>
Artikel
Walimex 15297 Softbox
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-5844495
Hersteller:
Walser
Herst.-Nr.:
15297
EAN/GTIN:
4250234552974
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Personen und Gegenstände ins rechte Licht zu setzen, ist eine Kunst. Mit dem Daylight 720 beherrschen auch Sie diese Kunst, denn Beleuchtungen sind mit diesem Gerät recht einfach zu bewerkstelligen. Es ist ein leistungsstarkes Dauerlicht, das im Studio kleine Lichtwunder bewirkt.
Durch die Energiespartechnologie wird die Hitzeentwicklung wesentlich reduziert. Das Daylight 720 kommt mit sehr viel weniger Strom (6x 24 Watt) aus als vergleichbare Lampensysteme. Damit ist es umweltfreundlich und variabel, weil sich Lampen - je nach Bedarf - zu- oder abschalten lassen.
- leistungsstarkes Dauerlicht
- unkomplizierte Art der Beleuchtung
- erlaubt Arbeit auch mit Kompaktkameras
- Kaltlichtquelle verhindert Hitzeentwicklung im Studio
- inkl. 6 umweltfreundliche 24W-Lampen statt herkömmlicher 6x120W
- mit praktischem Tragegriff
- Farbtemperatur: 5000-5400°K
- E27 Lampenfassungen
- Softbox 45x65 cm
- kann waagrecht oder senkrecht am Lampenstativ befestigt werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
... >
Bühnen- & Studioausrüstung
>
Studio-Hilfsmittel
>
Softboxen
Weitere Suchbegriffe:
Softbox
,
walimex softbox
,
fotostudio dauerlicht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,24*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt