Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SD607 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Siemens 5SD607 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 5SD607 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58017231
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD607
EAN/GTIN:
     4001869021607
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
75 g
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,43*
€ 65,9617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,94*
€ 65,3786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,97*
€ 61,8443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,21*
€ 59,7499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,82*
€ 58,0958
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,43*
€ 50,4917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.