Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage PA-4E-4.5-EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage PA-4E-4.5-EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz
Origin Storage PA-4E-4.5-EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57967484
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     PA-4E-4.5-EU
EAN/GTIN:
     5056006116240
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
130 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
6.7 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Markenkompatibilität
DELL
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.