Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57870668
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M2B3200C16W
EAN/GTIN:
     843591088381
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der VENGEANCE LPX Speicher ist für das Übertakten von Hochleistungs-PCs konzipiert. Der Wärmeverteiler besteht aus reinem Aluminium, um die Wärme schneller abzuleiten, und der achtschichtige PCB steuert die Wärme und bietet ausgezeichneten Spielraum fürs Übertakten.

ENTWICKELT FÜR HOCHLEISTUNGS-ÜBERTAKTUNG
Der VENGEANCE LPX Speicher wurde speziell für leistungsstarke Übertaktung konzipiert. Der Wärmeverteiler besteht aus reinem Aluminium, um die Wärme schneller abzuleiten, während die maßgeschneiderte Hochleistungs-PCB die Wärme kanalisiert und hervorragendes Übertaktungspotenzial bietet. Jeder integrierte Schaltkreis wurde einzeln auf höchstes Leistungspotenzial überprüft.

GETESTETE KOMPATIBILITÄT
Unser umfassender Testprozess schließt auch Leistungs- und Kompatibilitätstest mit nahezu allen Motherboards ein, die auf dem Markt sind - und ein paar weiteren.

XMP 2.0-UNTERSTÜTZUNG
Über nur eine Einstellung wird Ihr System automatisch auf die höchste sichere Geschwindigkeit für Ihr VENGEANCE LPX Kit eingestellt. Sie erhalten erstaunliche, zuverlässige Performance ohne Abstürze oder andere seltsame Verhaltensmuster.

WÄRMEVERTEILER AUS ALUMINIUM
Das Übertaktungspotenzial wird durch die Betriebstemperatur eingeschränkt. Das einzigartige Design des VENGEANCE LPX Wärmeverteilers führt die Wärme der integrierten Schaltkreise optimal in den Kühlpfad Ihres Systems, sodass Sie es noch mehr fordern können.

ENTWICKELT FÜR HOCHLEISTUNGS-ÜBERTAKTUNG
Jedes VENGEANCE LPX Modul besteht aus einem maßgeschneiderten Hochleistungs-PCBs und sorgfältig geprüften Speicher-ICs. Die effektive Kühlung des Wärmeverteilers erhöht das Übertaktungspotenzial noch weiter.

FLACHES DESIGN
Wegen des kleinen Formfaktors eignen sich diese Module ideal für kleinere Gehäuse oder für alle Systeme, in denen Platz kostbar ist.

PASSEND ZU IHREM SYSTEM
Die besten Hochleistungssysteme sehen genauso gut aus, wie sie laufen. VENGEANCE LPX Module sind in mehreren Farben erhältlich, damit sie zu Ihrem Motherboard, Ihren anderen Komponenten oder Ihrem Gehäuse passen oder einfach nur Ihrer Lieblingsfarbe entsprechen.

Der DDR4-Formfaktor wurde für die neuesten DDR4-Systeme optimiert. Er bietet höhere Frequenzen, eine größere Bandbreite und einen geringeren Stromverbrauch als DDR3-Module. Die Kompatibilität der VENGEANCE LPX DDR4-Module wurde mit verschiedensten DDR4-Systemen getestet, um für zuverlässig hohe Leistung zu sorgen. Die XMP 2.0-Unterstützung sorgt für problemloses, automatisches Übertakten. Zudem sind die Module in verschiedenen Farben erhältlich, um Ihren persönlichen Vorlieben zu entsprechen.

FÜHRENDE ZUVERLÄSSIGKEIT
Extreme Übertakter, Gaming-Enthusiasten und professionelle Systementwickler vertrauen aus gutem Grund auf die leistungsstarken und zuverlässigen Speicherprodukte von CORSAIR. Ganz gleich, ob Sie eigene Rekorde brechen oder den Gaming-PC Ihrer Träume bauen möchten – auf Speicher von CORSAIR können Sie sich verlassen.

BEGRENZTE GARANTIE ÜBER DIE PRODUKTLEBENSDAUER
Ihre Investition in höhere Leistung ist geschützt. Für alle Speicherprodukte von Corsair gilt eine begrenzte Garantie über die Produktlebensdauer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2,1.35 V
Row Precharge Time (TRP)
18
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Verzögerung von Zeilenadresse an Spaltenadresse (TRCD)
18
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
15
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 16gb corsair, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,66*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,17*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,15*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 50,47*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 113,01*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,15*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,38*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 341,71*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,60*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,69*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,00*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,63*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,41*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 96,97*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 53,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.