Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15617 Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15617 Stativ Schwarz
Walimex 15617 Stativ Schwarz
Walimex 15617 Stativ Schwarz
Walimex 15617 Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5784006
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15617
EAN/GTIN:
     4250234556170
In Verbindung mit einem Stativ ist der Galgen eine günstige Lösung zur Setzung von Spitzlichtern oder allgemein zur Ausleuchtung von oben. Der Ausleuchtungsspielraum Ihrer Studioblitze erweitert sich hiermit um eine weitere Dimension. Studioblitze lassen sich an dem Auslegearm in zwei Sektionen bis auf eine Länge von 168 cm ausfahren und werden dabei von dem ca. 2 kg schweren Gegengewicht in Waage gehalten. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist der Auslegearm für alle üblichen Studioblitze geeignet. Der Galgen lässt sich durch eine Schraubvorrichtung an jedes Stativ befestigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1700 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 80,49*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,88*
Zubehör
Walser
16564
ab € 99,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.