Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WT-070 Stativ Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex WT-070 Stativ Silber
Walimex WT-070 Stativ Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5783419
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12117
EAN/GTIN:
     4250234521178
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
  • für Ihre Digitalkamera oder Kompaktkamera bei Benutzung eines Selbstauslösers, Makroaufnahmen oder Reproduktionen
    - passend für alle analogen und digitalen Kameras durch genormtes 1/4” Gewinde
    - mit dem Kugelkopf können Sie gleichermaßen im Hoch- & Querformat arbeiten
    - aufgrund der geringen Größe optimal als Reisestativ einsetzbar
    - passt in jede Jackentasche/Rucksack ein echtes “immer dabei” Stativ.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
270 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
0.8 kg
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.