Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco RC4050SS Büroklammer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco RC4050SS Büroklammer Edelstahl
Rapesco RC4050SS Büroklammer Edelstahl
Rapesco RC4050SS Büroklammer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5667276
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     RC4050SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Supaclip, Nachfüllklingen für den Gebrauch im Rapesco Supaclip 40 Spender. Ein Clip hält 2-40 Blatt (80gsm). Befestigt Papier und viele weitere Materialien sicher. Der Clip kann entfernt und wiederbenutzt werden, ohne das Papier zu beschädigen. Menge: 50 Edelstahl Clips.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Maximale Kapazität
40 Blätter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
RC4025SS
ab € 1,87*
Zubehör
Rapesco
RC4025MC
ab € 1,90*
Zubehör
Rapesco
RC6008SS
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.