Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 56736 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 56736 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta 56736 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     1886-M0192535
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56736 101 402
EAN/GTIN:
     4008496658688
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • Die präzise VARTA – für High Tech Geräte mit präzisen und wechselnden Energieanforderungen.
    - Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlung über die jeweiligen Geräte-Piktogramme.
    - Offensive Auslobung des „MADE IN GERMANY“ Herkunftsnachweises auf der Blisterfront der wichtigsten Typen.
    - Die Verpackung mit einzeln zu entnehmenden Batterien bietet Bequemlichkeit in der Produkthandhabung:Einfach zu öffnen und praktisch für die separate Lagerung der gebrauchten Batterien.
    - Leistungsaussagen auf den Verpackungen der wichtigsten Baugrößen AA/AAA zeigen dem Verbraucher die Produktvorteile auf und helfen bei der Orientierung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
80 x 16 x 120 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Produktfarbe
Blau, Grün
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
19 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
38 g
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
34
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,04*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,60*
€ 2,10*
2 Tage
281
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,15*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,66*
€ 2,16*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,32*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 18,46*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,25*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,95*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.