Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HiLook THC-B340-VF Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss Decke/Wand 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiLook THC-B340-VF Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss Decke/Wand 2560 x 1440 Pixel
HiLook THC-B340-VF Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss Decke/Wand 2560 x 1440 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-56201124
Hersteller:
     HiLook
Herst.-Nr.:
     THC-B340-VF
EAN/GTIN:
     6954273658977
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera outdoor
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Sicherheit
Spiegel
Ja
Leistung
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
5.2 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Linsensystem
Minimale Blendenzahl
1,2
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Kamera
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Webcam - Pan Bereich
0 - 360 °
Kameraverschlusszeit
1/25 (1/30) - 1/50000 s
Design
Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
1
Unterstützte Sprachen
Englisch
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
256.4 mm
Tiefe
83.3 mm
Höhe
78.2 mm
Gewicht
605 g
Verpackungsbreite
279 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
870 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Schalldämpfung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Schärfe
Gegenlichtkompensation
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Smart-IR
Ja
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,75*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,92*
Sonstiges
k.A.
PSC12010
ab € 16,27*
Sonstiges
Kash
607647
ab € 1,38*
Sonstiges
Pulsar
PSD12020
ab € 14,51*
Sonstiges
Sygonix
43127A
ab € 13,80*
Sonstiges
Sygonix
43127V
ab € 16,59*
Sonstiges
Sygonix
43150R
ab € 9,45*
Sonstiges
Sygonix
43522D
ab € 35,39*
Sonstiges
Sygonix
43522X
ab € 27,12*
Sonstiges
Sygonix
43525X
ab € 43,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.