Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta C451 Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konica Minolta C451 Tonerkartusche Original Magenta
Konica Minolta C451 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5609675
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A070350
EAN/GTIN:
     5711045738630
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta Business-Bereich reicht von bildgebenden Eingabe bis zur Ausgabe. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen, die neue Digital Imaging-Umgebungen zu realisieren in einer Vielzahl von Bereichen, von denen sie gezielt Verbraucher, ihre Business-orientierte Kollegen, einschließlich medizinischer und grafischen Bereichen. Diese Unternehmen werden durch anhaltende Werkstofftechnik, optische Technologien, Nanotechnologie, Technologie und anderen Bild Kerntechnologien.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
Bizhub C550
Farbtoner-Seitenleistung
27000 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konica Minolta
A070450
ab € 53,96*
Ähnlich
Konica Minolta
A070250
ab € 69,71*
Ähnlich
Konica Minolta
A070151
ab € 40,20*
Ähnlich
Konica Minolta
A070150
ab € 41,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.