Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001568 Schaufel/Kelle Entwässerungsschaufel Stahl Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1001568 Schaufel/Kelle Entwässerungsschaufel Stahl Schwarz, Edelstahl
Fiskars 1001568 Schaufel/Kelle Entwässerungsschaufel Stahl Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55485463
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1250 mm
Merkmale
Produkttyp
Entwässerungsschaufel
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Form des Blattes
Taper
Griffform
D-förmig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.