Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares DIC-21102 Audio Intercom Wired


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares DIC-21102 Audio Intercom Wired
Smartwares DIC-21102 Audio Intercom Wired
Smartwares DIC-21102 Audio Intercom Wired
Smartwares DIC-21102 Audio Intercom Wired
Smartwares DIC-21102 Audio Intercom Wired
Smartwares DIC-21102 Audio Intercom Wired
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55084581
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     DIC-21102
EAN/GTIN:
     8711658430478
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Kontrollieren Sie, wer an der Tür ist, indem Sie zunächst über die Smartwares DIC-21102 Innen-Gegensprechanlage mit der Person sprechen. Die Gegensprechanlage hat eine 2-Wege-Audiofunktion, die es Ihnen ermöglicht, mit einem Besucher zu reden. Sie können Ihre Lieblingsmelodie wählen und die gewünschte Lautstärke einstellen.

Beruhigende Sicherheit beim Öffnen der Tür
Die Inneneinheit hat einen Lautsprecher und ein Mikrofon, so dass Sie mit Ihrem Besucher zunächst sprechen und ihm dann gegebenenfalls Zutritt gewähren können.

Nutzen Sie die vorhandene Verdrahtung
Die Sprechanlage ist 2-drahtig und kann daher mit nahezu allen vorhandenen Türklingeln benutzt werden, was die Installation zu einem Kinderspiel macht. Um sicherzugehen, sollten Sie immer zunächst Ihre Verdrahtung überprüfen. Die schmale Inneneinheit kann an der Wand angebracht werden und wird über das mitgelieferte Netzteil versorgt. Kein Aufwand, sondern eine einfache und schnelle Installation

Lieferumfang:
Inneneinheit mit Halterung, 10-m-Kabel, Befestigungsschrauben, Bedienungsanleitung, Netzteil.

Merkmale:Stellen Sie sicher, wer an der Tür ist, bevor Sie aufmachen – Über diese Gegensprechanlage können Sie sich mit dem Besucher unterhalten. Dank Freisprechbetrieb brauchen Sie keinen Hörer in die Hand zu nehmen, und die Antworttaste macht erleichtert die Bedienung.Individuelle Einstellungsmöglichkeiten – Sie können unter 52 Melodien auswählen und über die seitlichen Tasten die Lautstärke anpassen.Einfach zu installieren – Mittels Wandmontage und 2-Draht-Installation problemlos neu einzurichten oder mit vorhandener Türklingelverdrahtung nutzbar. Zur Stromversorgung wird die schmale Inneneinheit an das beiliegende Netzteil angeschlossen.Erweiterung für Ihre Smartwares DIC-211XX Türeingangskontrolle – Bietet die Möglichkeit, von mehreren Orten zu Haus auf die Türklingel zu reagieren.

Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Platzierung
Wand
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Klingeltöne
52
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Kabellänge
10 m
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.