Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

XQ-lite XQ1710 LED Leuchtmittel goldene Röhre E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55084278
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.100.22
EAN/GTIN:
     8711387154676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27

Mit der XQ-lite XQ1710 LED-Glühlampe erzeugen Sie eine warme, nostalgische Atmosphäre. Die Glühlampe hat eine typische Glühwendel, die das Aussehen einer klassischen Glühbirne nachempfindet. Die energieeffiziente Leuchte hat eine Leistungsaufnahme von nur 2,5 W und trägt das Energie-Label A+.

Genießen Sie Nostalgie
Diese Leuchte ist ideal für die Verwendung in klassischen Lampen und passt perfekt in jede elegante Inneneinrichtung. Dank E27-Sockel können Sie diese vielseitige Glühlampe in einer Hängeleuchte, Wandleuchte oder anderen Beleuchtungseinrichtungen verwenden. Erleben Sie die warme Atmosphäre einer Glühlampe und verleihen Sie Ihrem Raum eine nostalgische Note.

Warmweißes Licht
Die Farbtemperatur einer Lichtquelle wird in Kelvin (K) angegeben. Je kleiner der K-Wert, desto wärmer ist das Licht. Bei einem sehr hohen K-Wert ist das Licht kälter und wird überwiegend als Funktionsbeleuchtung eingesetzt. Dieses LED-Licht erzeugt ein warmweißes Licht von 2000 K

Besonders energieeffizient
Mit der XQ1710 können Sie viel Strom und damit Geld sparen. LED-Beleuchtung verbraucht bei gleicher Lichtausbeute viel weniger Energie als herkömmliche Glühbirnen. Außerdem halten LED-Lampen bis zu 25-mal länger und können eine Energieeinsparung von bis zu 80 % erzielen. Die LED-Glühlampe hat nur 2,5 W und erzeugt 150 Lumen, was der Lichtabgabe einer herkömmlichen Glühbirne von ca. 16 W entspricht. Die LED-Lampe ist damit deutlich energieeffizienter als eine Glühbirne und trägt daher auch das Energie-Label A+.

Lange Lebensdauer
Diese Lampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und wird daher lange halten. Mit dieser LED-Glühbirne erzeugen Sie nicht nur ein warmweißes Licht, sondern sparen auch noch viel Geld.

Abmessungen: 184 x 30 mm

Lieferumfang:
XQ1710 LED-Glühlampe

Merkmale:Sockel: E27Wattleistung: 2,5 WLichtabgabe: 150 lmFarbtemperatur: 2000 K/ warm-weißLebensdauer: ca. 15.000 Std.



- Sockel: E27 / Wattleistung: 2,5 W / Lichtabgabe: 150 lm / Farbtemperatur: 2000 K/ warm-weiß / Lebensdauer: ca. 15.000 Std.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Länge
184 mm
Farbe
Lichtfarbe
warmweiß
Produktfarbe
Gold
Technische Details
Lampenleistung
2.5 W
Glühlampenform
Rohr
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
150 lm
Farbtemperatur
2000 K
Glühbirnenlebensdauer
15000 h
Strahlungswinkel
330 °
Equivalente Glühlampenleistung
16 W
Farbwiedergabeindex
80
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Energie
Energie-Effizienzklasse
A+
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.006.77
ab € 8,09*
Sonstiges
RANEX
10.006.78
ab € 2,17*
Sonstiges
RANEX
10.006.79
ab € 4,28*
Sonstiges
RANEX
10.006.80
ab € 6,29*
Sonstiges
RANEX
10.006.82
ab € 1,76*
Sonstiges
RANEX
10.006.83
ab € 4,23*
Sonstiges
RANEX
XQ1402-5
ab € 11,14*
Sonstiges
RANEX
XQ1406-5
ab € 21,81*
Sonstiges
RANEX
XQ1405-5
ab € 8,77*
Sonstiges
RANEX
XQ1404-5
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.