Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SUVTR20KG3B5S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 20 kVA 16000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SUVTR20KG3B5S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 20 kVA 16000 W
APC SUVTR20KG3B5S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 20 kVA 16000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5469321
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTR20KG3B5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
859100 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
3 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
cUL Listed,ISO 14001,ISO 9001,UL 1778
Merkmale
Ausgangskapazität
20 kVA
Ausgangsleistung
16000 W
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Akustische Signale
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
VRLA
Schnittstelle
Smart-Slot
Ausgang Anschlüsse
1x Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) 5x NEMA L21-20
Eingang Verbindungstyp
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1075 x 1995 mm
Nominale Eingang Spannung
480 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.176,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.399,24*
€ 20.705,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.321,04*
€ 20.612,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.176,75*
€ 20.440,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.