Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SUVTR20KF5B5S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 20 kVA 16000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SUVTR20KF5B5S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 20 kVA 16000 W
APC SUVTR20KF5B5S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 20 kVA 16000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5453183
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTR20KF5B5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
838180 g
Paketgewicht
873180 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
3 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
cUL Listed,ISO 14001,ISO 9001,UL 1778
Merkmale
Ausgangskapazität
20 kVA
Ausgangsleistung
16000 W
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
58 dB
Akustische Signale
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
VRLA
Schnittstelle
Smart-Slot
Eingang Verbindungstyp
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1075 x 1995 mm
Nominale Eingang Spannung
208 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.775,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.092,99*
€ 16.770,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.005,34*
€ 16.666,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.805,27*
€ 16.428,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.775,69*
€ 16.393,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.