Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-C32016-25 Herst.-Nr.: C32016-25 EAN/GTIN: 4004182242797 |
| |
|
| | |
| Wie oft warten Sie und Ihre Kollegen auf fertig gedruckte Visitenkarten aus der Druckerei? Diese Wartezeiten können Sie nun vermeiden. Erstellen Sie professionelle Visitenkarten mit glatten Kanten innerhalb weniger Minuten selbst. So erhalten Sie professionelle Visitenkarten mit glatten Kanten wie aus der Druckerei! Die Avery Zweckform Visitenkarten mit glatten Kanten für Farblaser Drucker gibt es auch in 270 g/qm (220 g/qm ) Qualität. Und das Beste zum Schluß: Beeindrucken Sie doppelt und nutzen Sie die Rückseite Ihrer Visitenkarten für weitere Informationen wie z.B. Öffnungszeiten, Wegbeschreibung u.v.m. Für die Gestaltung und das Ausdrucken bieten wir Ihnen optimale Unterstützung mit Avery Zweckform Design & Print Online, der Visitenkarten Software.
- Beidseitig bedruckbar - ideal für zusätzliche Informationen wie z.B. Öffnungszeiten, Anfahrtsskizzen, u.v.m. - Absolut glatte Kanten dank der patentierten Quick&Clean™ Technologie - Leichtes und sauberes Heraustrennen der einzelnen Karten - Unterschiedliche Packungsgrößen - 10 Blatt oder 25 Blatt à 8 Karten, vollständig bedruckbar - Professionelle Qualität speziell für Farblaser Drucker -220g/qm oder 270g/qm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 85 mm | | Höhe | 54 mm | Technische Details | Papiergewicht | 220 g/m² | Lieferumfang | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 15,26* | € 20,87* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 15,42* | € 21,15* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,99* | € 23,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,00* | € 28,41* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 20,42* | € 28,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Karten (ab € 0,06104* pro Karte) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|