Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp AR-152DV Entwicklereinheit 25000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp AR-152DV Entwicklereinheit 25000 Seiten
Sharp AR-152DV Entwicklereinheit 25000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5427698
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     AR-152DV
EAN/GTIN:
     4974019056692
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckleistung
25000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Sharp
Kompatibilität
AR-121, AR-122, AR-F152, AR-M150, AR-M151, AR-M155
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharp
AR-208DV
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.