Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tecxus AA NiMH 2700mAh - 4Pk Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2700mAh 1.2V Wiederaufladbare Batterie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tecxus AA NiMH 2700mAh - 4Pk Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2700mAh 1.2V Wiederaufladbare Batterie
Tecxus AA NiMH 2700mAh - 4Pk Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2700mAh 1.2V Wiederaufladbare Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5415914
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     14063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku
Akkus
wiederaufladbare Batterie
wiederaufladbare Batterien
Die tecxus Accus sind die stärksten im Markt. Höchste Kapazitäten von bis zu 10.000 mAh bieten höchste Leistungsfähigkeit. Die tecxus Accus sind ohne Cadmium und Memory-Effekt. Sie überzeugen durch modernste Technologie und Schnellladefähigkeit. Da sie bis zu 1.000 mal wiederaufladbar sind, sind sie besonders umweltfreundlich. Besonders geeignet für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch. Bestechen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einer langen Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
50.5 x 14.5 mm
Akku-/Batterietyp
AA
Batterie
Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2700 mAh
Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Pink, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG