Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS M6635cidn Laser A4 9600 x 600 DPI 35 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA ECOSYS M6635cidn Laser A4 9600 x 600 DPI 35 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS M6635cidn Laser A4 9600 x 600 DPI 35 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE8-54095353
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102V13NL0
EAN/GTIN:
     632983049013
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Die ideale Allzwecklösung für kleine und mittlere Arbeitsgruppen: Das Farb-Multifunktionssystem ECOSYS M6635cidn ist außerordentlich zuverlässig, besticht mit exzellenter Druckqualität und ist bestens ausgestattet. Der schwenkbare Touchscreen erlaubt einen komfortablen Zugriff auf vielfältige Funktionen. Häufig benutzte Workflows lassen sich dabei als Favoriten zum leichteren Wiederaufruf abspeichern. Über die HyPAS-Plattform können zudem individuelle Anwendungen integriert werden, die sich an Ihre Geschäftsprozesse anpassen. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie garantiert niedrige Seitenpreise und schont zudem die Umwelt.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung
Legal, Letter, Normales Papier
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
70 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
15000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS
Ersatzpatronen
TK-5280K, TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
RAM-Speicher maximal
3000 MB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
100 GHz
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
52 dB
Schallleistungspegel (Standby)
30 dB
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV/GS, CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
1850 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
577 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
36500 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to
E-Mail, FTP, SMB, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
46 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
62 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
32 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
46 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normal, US Letter)
17 Kopien pro Minute
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter)
17 Seiten pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
7.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
8.5 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
256 Seiten
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
532 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
547 W
Energieverbrauch (bereit)
84 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.6 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
9600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
25 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7.5 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.244,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,93*
€ 1.639,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,61*
€ 1.622,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,58*
€ 1.569,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,08*
€ 1.532,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,17*
€ 1.480,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LD00108
ab € 182,92*
Zubehör
Kyocera
870LSHW003
ab € 487,88*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 214,81*
Zubehör
Kyocera
1702P60UN1
ab € 44,66*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 80,02*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 621,52*
Zubehör
Kyocera
1903R90UN0
ab € 262,60*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 268,29*
Zubehör
Kyocera
1203PK0KL0
ab € 193,48*
Zubehör
Kyocera
870LSHW007
ab € 373,72*
Zubehör
Kyocera
1903R90UN1
ab € 33,57*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 170,00*
Zubehör
Kyocera
1T02TWCNL0
ab € 149,35*
Zubehör
Kyocera
1T02TW0NL0
ab € 122,25*
Zubehör
Kyocera
1T02TWBNL0
ab € 149,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.