Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA ECOSYS M6235cidn Laser A4 9600 x 600 DPI 35 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA ECOSYS M6235cidn Laser A4 9600 x 600 DPI 35 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS M6235cidn Laser A4 9600 x 600 DPI 35 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS M6235cidn Laser A4 9600 x 600 DPI 35 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS M6235cidn Laser A4 9600 x 600 DPI 35 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS M6235cidn Laser A4 9600 x 600 DPI 35 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS M6235cidn Laser A4 9600 x 600 DPI 35 Seiten pro Minute
KYOCERA ECOSYS M6235cidn Laser A4 9600 x 600 DPI 35 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE8-54095351
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102V03NL1
EAN/GTIN:
     632983049006
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Die ideale Allzwecklösung für kleine und mittlere Arbeitsgruppen: Das Farb-Multifunktionssystem ECOSYS M6235cidn ist außerordentlich zuverlässig, besticht mit exzellenter Druckqualität und ist bestens ausgestattet. Der schwenkbare Touchscreen erlaubt einen komfortablen Zugriff auf vielfältige Funktionen. Häufig benutzte Workflows lassen sich dabei als Favoriten zum leichteren Wiederaufruf abspeichern. Über die HyPAS-Plattform können zudem individuelle Anwendungen integriert werden, die sich an Ihre Geschäftsprozesse anpassen. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie garantiert niedrige Seitenpreise und schont zudem die Umwelt.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Legal, Letter, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
70 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 120 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 163 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Höhe bei Lagerung
0.6 - 15000 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 8000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS
Drucker-Schriftarten
Barcode, Bitmap, PCL, Windows
Anzahl der Drucker-Schriftarten
93
Ersatzpatronen
TK-5280K, TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
RAM-Speicher maximal
3000 MB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
0.1 GHz
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
52 dB
Schalldruckpegel (Standby)
30 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
47 dB
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV/GS, CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Kapazität Papierfach 2
500 Blätter
Einschubkapazität des Papierfachs 3
500 Blätter
Einschubkapazität des Papierfachs 4
500 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
1850 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
726 mm
Verpackungstiefe
623 mm
Verpackungshöhe
828 mm
Paketgewicht
49000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
577 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
36500 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
6000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5000 Seiten
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Email Protokolle
POP3, SMTP
Email über SSL
Ja
Mobile Drucktechnologien
Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Scantechnologie
CIS/CCD
Scan to
E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
40 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
60 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
46 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
62 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normal, US Letter)
35 Kopien pro Minute
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter)
35 Seiten pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
7.5 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
8.5 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
1369 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
532 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
532 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
547 W
Energieverbrauch (bereit)
84 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.6 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.63 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
9600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
25 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7.5 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Wasserzeichendruck
Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.114,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,43*
€ 1.478,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,82*
€ 1.467,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,48*
€ 1.389,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,18*
€ 1.356,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,68*
€ 1.326,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LD00108
ab € 182,65*
Zubehör
Kyocera
870LSHW003
ab € 491,52*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 214,66*
Zubehör
Kyocera
1702P60UN1
ab € 44,64*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 80,09*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 625,22*
Zubehör
Kyocera
1903R90UN0
ab € 263,67*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 266,64*
Zubehör
Kyocera
1203PK0KL0
ab € 194,21*
Zubehör
Kyocera
870LSHW007
ab € 372,66*
Zubehör
Kyocera
1903R90UN1
ab € 33,39*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 170,53*
Zubehör
Kyocera
1T02TWCNL0
ab € 147,68*
Zubehör
Kyocera
1T02TW0NL0
ab € 120,46*
Zubehör
Kyocera
1T02TWBNL0
ab € 148,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.