Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 4 Colours Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 4 Colours Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 1 Stück(e)
BIC 4 Colours Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5390589
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     801867
EAN/GTIN:
     0070330246232
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Der Klassiker in bewährtem Design - Farbige Drücker für eine einfache Farbauswahl - Runder Schaft - Nachfüllbar - Strichstärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.