Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 64 GB DASH CAM AND SECURITY CAMERA SDHC/XC C10 UHS-I U3 Speicherkarte SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 64 GB DASH CAM AND SECURITY CAMERA SDHC/XC C10 UHS-I U3 Speicherkarte SD
Integral 64 GB DASH CAM AND SECURITY CAMERA SDHC/XC C10 UHS-I U3 Speicherkarte SD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53129144
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSDX64G10-DSCAM
EAN/GTIN:
     5055288439108
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
13 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.