Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89890 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 8 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89890 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 8 dBi
DeLOCK 89890 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 8 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52903760
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89890
EAN/GTIN:
     4043619898909
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Diese MIMO Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
8 dBi
Frequenzband
0.698 -0.96/1.71 - 2.7 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
RG-58
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Draußen
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.