Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Telekom Samsung Galaxy S9 5.77Zoll Dual SIM 4G 4GB 64GB 3000mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     252-108768
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99927548
EAN/GTIN:
     8801643245078
Suchbegriffe:
Smartphone
telekom smartphone
smartphone
  • Super Slow Motion-Video für spektakuläre Momente
  • Low Light-Funktion für lebendige und klare Bilder trotz wenig Licht
  • HDR-Wiedergabe und Dolby Atmos für ein atemberaubendes Multimedia-Erlebnis
  • Persönlichen 3D-Avatar gestalten, animieren und mit Freunden teilen
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Prozessorfamilie
Samsung Exynos
Prozessor
9810
Anzahl Prozessorkerne
4
64-Bit Computing
Ja
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.77 Zoll
Bildschirmauflösung
2960 x 1440 Pixel
Touchscreen
Ja
Orientierungssensor
Ja
Form des Bildschirms
Bildschirm mit abgerundeter Kante
Display-Typ
SAMOLED
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Kamera
Rückkameratyp
Einzelne Kamera
Rear camera flash
Ja
Auflösung Rückkamera
12 MP
Front-Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera
8 MP
Software
Vorinstalliertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8.0; Samsung Experience 9.0
Speichermedien
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher
50.3 GB
Max. Speicherkartengröße
400 GB
Verpackungsinhalt
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlussadapter enthalten
micro-USB / USB-C,USB Type-C male - USB Type-A female
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.362 W/kg
Netzwerk
Sim Card Steckplätze
Dual SIM
3G
Ja
4G
Ja
WLAN
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standard
LTE
Bluetooth
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
163 g
Breite
68.7 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
147.7 mm
Batterie
Batteriekapazität
3000 mAh
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Sprechzeit (2G)
22 h
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 2,49*
ab € 603,41*
€ 645,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 620,09*
€ 663,59*
pro Packung
Frei Haus
ab € 625,28*
€ 669,15*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 677,60*
€ 694,63*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,72*
€ 768,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,65*
€ 750,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,41*
€ 718,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
€ 2,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG