Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS 4000D + EF-S 18-55mm III SLR-Kamera-Set 18 MP 5184 x 3456 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EOS 4000D + EF-S 18-55mm III SLR-Kamera-Set 18 MP 5184 x 3456 Pixel Schwarz
Canon EOS 4000D + EF-S 18-55mm III SLR-Kamera-Set 18 MP 5184 x 3456 Pixel Schwarz
Canon EOS 4000D + EF-S 18-55mm III SLR-Kamera-Set 18 MP 5184 x 3456 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52149734
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3011C003
EAN/GTIN:
     4549292116571
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
canon eos 650d 18mpix dslr
Fotografiere und teile ganz einfach und intuitiv einzigartige Geschichten voller Farben, Details, Tiefe und mit attraktiver Hintergrundunschärfe, mit denen du dich von anderen abhebst. Storytelling mit einer DSLR einfach gemacht – damit hebst du dich von der Masse ab Mit der 18-Megapixel EOS 4000D ist das Erzählen deiner einzigartigen Geschichten mit Fotos in DSLR-Qualität und Full-HD-Videos einfacher als gedacht. Sofort teilen und die Kamera fernbedienen mit deinem kompatiblen Smartphone, WLAN und der Canon Camera Connect App. Tolle Fotos und Videos im Kino-Look Ganz einfach tolle Bilder aufnehmen, mit attraktiver Hintergrundunschärfe und auch bei schwierigen Lichtbedingungen – mit einem 18-Megapixel-Sensor, dessen Fläche bis zu 19-mal größer ist als bei vielen Smartphones. So werden deine Geschichten lebendig Halte die spontanen Momente in kreativen Full-HD-Videos fest, oder benutze Video-Schnappschuss, um die Höhepunkte deines Tages ganz einfach festzuhalten. Teilen auf Sozialen Medien und fernbediente Aufnahmen Per WLAN mit und der Canon Camera Connect App überträgst du deine Fotos und Videos direkt auf dein Mobilgerät, von wo aus du sie dann über Soziale Medien teilen oder ein Backup auf irista erstellen kannst – oder du setzt damit dein Mobilgerät als Fernsteuerung des Kamera ein. Unkomplizierte Kreativität Du musst nur den Bildausschnitt wählen und auslösen – die automatische Motiverkennung sorgt für erstklassige Ergebnisse. Live-View-Aufnahmen mit leicht verständlichen Hinweisen bietet der Modus Kreativautomatik – und für ein einzigartiges Finish gibt es zahlreiche Kreativ-Filter. Beim Aufnehmen lernen Die Canon Photo Companion App gibt dir eine nützliche Hilfestellung für die DSLR-Fotografie (als kostenloser Download für Android und iOS erhältlich). Wenn du bereit bist, kannst du mit weiteren Objektiven und Zubehör deine Möglichkeiten ausbauen oder die Steuerung der Kamera selbst übernehmen. Zuverlässig gute Aufnahmen Mit dem präzisen Autofokus, den Reihenaufnahmen mit bis zu 3 Bildern pro Sekunde und dem DIGIC 4+ Bildprozessor hältst du den Moment so fest, wie du ihn in Erinnerung hast. Die Bildkomposition ist mit dem optischen Sucher ganz einfach und das Ergebnis lässt sich direkt auf dem 6,8 cm großen LCD betrachten.
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch, Optisch
Vergrößerung
0.8 x
Objektiv
Brennweitenbereich
18 - 55 mm
Objektivanschluss
Canon EF,Canon EF-S
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
500 Schüsse
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriestandsanzeige
Ja
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Schatten, Wolfram
Bildstile
Nahaufnahme (Makro), Essen, Nachtporträt, Porträt, Sport, Landschaft
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Bild, Szene
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Dioptrienausgleich
Ja
Dioptrienausgleich (D-D)
-1 - 1
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.)
10 x
Unterstützte Sprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch
Histogramm
Ja
Live-View
Ja
Orientierungssensor
Ja
Kamera-Dateisystem
DPOF 1.1,Exif 2.3,RAW
Anti-Staub Funktion
Ja
Augenabstand
21 mm
Wiedergabemodi
Wiederholung, Zoom
Slideshow
Ja
Bildprozessor
DIGIC 4+
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Flash aus, Flash an, Manuell
Blitzlicht-Messwertspeicherung
Ja
Leitzahl Blitz
9.2 m
Blitzladezeit
2 s
Externer Blitz-Anschluss
Ja
Blitzsynchronzeit
1/200 s
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich
±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Zubehörschuh
Ja
Zubehörschuh-Typ
Blitzschuh
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Technische Details
Selbstauslöser
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
AI Fokus, Kontrasterkennungs Autofokus, One-Shot Focus
Autofokus (AF)-Punkte
9
AF-Messfeldwahl
Auto, Manuell
AF-Lock
Ja
AF-Hilfslicht
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahmezeit
30 min
Motion-JPEG Framerate
3 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@25fps,640x480@30fps,1280x720@50fps,1280x720@60fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x810@24fps
Unterstützte Videoformate
H.264,MOV
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
77.1 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
436 g
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.7 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
6.8 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)
230000 Pixel
Display-Seitenverhältnis
4:3
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD,SDHC,SDXC
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
12800
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluativ (Mehrfeld), Teilweise
ISO-Empfindlichkeit
100,6400,12800
Belichtungssteuerung
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
HDMI
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Mini
USB Anschluss
Ja
Bildqualität
Kamera-Typ
SLR-Kamera-Set
Megapixel (ca.)
18 MP
Maximale Bildauflösung
5184 x 3456 Pixel
Foto Auflösung(en)
5184 x 3456, 3456 x 2304, 2592 x 1728, 1920 x 1280, 720 x 480, 4608 x 3456, 3072 x 2304, 2304 x 1728, 1696 x 1280, 640 x 480, 5184 x 2912, 3456 x 1944, 2592 x 1456, 1920 x 1080, 720 x 400, 3456 x 3456, 2304 x 2304, 1728 x 1728, 1280 x 1280, 480 x 480
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Seitenverhältnisse
3:2
Megapixel insgesamt
18.7 MP
Bildsensorgröße (B x H)
22.3 x 14.9 mm
Weitere Suchbegriffe: canon dslr, canon dslr kit, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,11*
€ 488,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,26*
€ 484,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,13*
€ 484,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,38*
€ 470,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Walser
17935
ab € 15,30*
Sonstiges
Walser
17936
ab € 24,69*
Sonstiges
Walser
17938
ab € 18,97*
Sonstiges
Walser
17939
ab € 23,23*
Sonstiges
Walser
17940
ab € 26,61*
Sonstiges
Walser
17943
ab € 34,53*
Sonstiges
Walser
17947
ab € 53,80*
Sonstiges
Walser
17948
ab € 30,49*
Sonstiges
Walser
18083
ab € 14,26*
Sonstiges
Walser
18508
ab € 57,96*
Sonstiges
Walser
18864
ab € 186,05*
Sonstiges
Walser
18888
ab € 38,50*
Sonstiges
Walser
20142
ab € 28,20*
Sonstiges
Walser
20583
ab € 48,76*
Sonstiges
Walser
20584
ab € 43,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.