Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Alaris 1596832 Druckerpatrone 9 Stück(e) Original Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Alaris 1596832 Druckerpatrone 9 Stück(e) Original Rot
Kodak Alaris 1596832 Druckerpatrone 9 Stück(e) Original Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5202942
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1596832
EAN/GTIN:
     0041771596835
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
Kodak
Kompatibilität
Kodak i600, i700, i1400, i4000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,76*
€ 554,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,96*
€ 540,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,64*
€ 501,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,77*
€ 490,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,71*
€ 466,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
8300766
ab € 26.054,00*
Zubehör
Kodak
1140219
ab € 1.670,26*
Zubehör
Kodak
1681006
ab € 7.161,74*
Zubehör
Kodak
1176031
ab € 15.342,74*
Zubehör
Kodak
1738764
ab € 24.498,59*
Zubehör
Kodak
1524677
ab € 31.617,03*
Zubehör
Kodak
1759380
ab € 28.658,78*
Zubehör
Kodak
1207844
ab € 42.157,98*
Zubehör
Kodak
1473230
ab € 38.240,03*
Zubehör
Kodak
1615962
ab € 57.532,81*
Zubehör
Kodak
1078161
ab € 66.175,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.