Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL53258 Herst.-Nr.: 53258 EAN/GTIN: 0077511532580 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Maximale Kapazität | 60 Blätter | | Material | Metall | | Format | A4 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 16 mm | | Tiefe | 9 mm | | Höhe | 273 mm | Verpackungsdaten | Anzahl | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,28* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,28* | € 19,00* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,30* | € 20,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,62* | € 20,46* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,01* | € 24,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|