| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-5117229 Herst.-Nr.: 3766B002 EAN/GTIN: 4960999644684 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | IR 6055/6065/6075 | | Schwarztoner Seitenleistung | 56000 Seiten | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1440 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |