Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBICOOL Y24 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-50455475
Hersteller:
     MOBICOOL
Herst.-Nr.:
     9600000444
EAN/GTIN:
     4015704252804
Suchbegriffe:
KFZ Spannungsumwandler
KFZ Spannungswandler
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Schließen Sie Ihr 12-V-Gerät mit diesem 12-V-DC/DC-Wandler an eine 24-V-Batterie an. Der Energiesparschaltmodus sorgt dafür, dass nur sehr geringe Mengen an Energie verloren gehen.

Sie wünschen sich eine 12-V-DC-Steckdose im Lkw, um Ihre Kühlbox oder andere Geräte zu betreiben? Mit dem CoolPower 804 K Spannungswandler wird die 24-V-DC-Spannung der Fahrzeugbatterie in 12 V DC umgewandelt.

Mit dem Mobicool Y24 schließen Sie ein 12-V-Gerät an eine 24-V-Batterie an. Dieser praktische 12-V-DC/DC-Wandler verfügt über eine Energiesparschaltung, die eine äußerst geringe Verlustleistung garantiert. Er ist Teil unseres Elektronikzubehörs für thermoelektrische Kühlboxen, zu dem Verlängerungskabel, Batteriewächter, Wandler und Adapter gehören.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kühlbox
Netzteiltyp
Auto
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
DC1-to-DC2
Ausgangsstrom
4 A
Effizienz
90 %
Markenkompatibilität
MOBICOOL
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
330 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Stromverbrauch (Standby)
1.4 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.