Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-301M Druckerpatrone Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-301M Druckerpatrone Original Magenta
Canon PFI-301M Druckerpatrone Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-483819
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1488B001
EAN/GTIN:
     4960999391571
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
330 ml
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iPF8000, iPF 9000, iPF 8000S, iPF 9000S, iPF9100, iPF8100
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
330 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2222B001
ab € 210,68*
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 312,02*
Ähnlich
Canon
1487B001
ab € 131,59*
Ähnlich
Canon
1493B001
ab € 131,03*
Ähnlich
Canon
1495B001
ab € 130,75*
Ähnlich
Canon
1494B001
ab € 130,63*
Ähnlich
Canon
1485B001
ab € 130,85*
Ähnlich
Canon
0908B001
ab € 236,69*
Ähnlich
Canon
0900B001
ab € 238,73*
Ähnlich
Canon
0901B001
ab € 237,82*
Ähnlich
Canon
0907B001
ab € 238,61*
Ähnlich
Canon
0899B005
ab € 236,90*
Ähnlich
Canon
0904B001
ab € 235,80*
Ähnlich
Canon
0910B001
ab € 238,48*
Ähnlich
Canon
0905B001
ab € 236,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.