Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-701C Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-701C Druckerpatrone Original Cyan
Canon PFI-701C Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-483619
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0901B001
EAN/GTIN:
     4960999299846
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
700 ml
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iPF8000, iPF 9000, iPF 8000S, iPF 9000S, iPF 8100, iPF 9100
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
700 ml
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2222B001
ab € 210,59*
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 311,99*
Ähnlich
Canon
1487B001
ab € 130,50*
Ähnlich
Canon
1493B001
ab € 130,59*
Ähnlich
Canon
1495B001
ab € 131,33*
Ähnlich
Canon
1494B001
ab € 131,00*
Ähnlich
Canon
1488B001
ab € 130,43*
Ähnlich
Canon
1485B001
ab € 130,81*
Ähnlich
Canon
0908B001
ab € 239,03*
Ähnlich
Canon
0900B005
ab € 238,64*
Ähnlich
Canon
0907B001
ab € 238,82*
Ähnlich
Canon
0899B005
ab € 238,84*
Ähnlich
Canon
0904B001
ab € 235,36*
Ähnlich
Canon
0910B001
ab € 236,98*
Ähnlich
Canon
0905B001
ab € 237,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.