Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries AAA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GP Batteries AAA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries AAA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries AAA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-480762
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     120100AAAHCC4
EAN/GTIN:
     4891199079078
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die aufladbaren GP NiMH-Akkus wurden speziell für moderne mobile Geräte entwickelt, die sehr viel Strom brauchen. Besonders für "Heavy Users" ist diese GP-Serie ideal geeignet, da selbst die höchsten Ansprüche erfüllt werden. GP steht seinen Mann in Digitalkameras, Blitzgeräten, MP3-Playern und anderen energieintensiven Geräten.

Die Akkus haben 5 mal mehr Leistung als herkömmliche Alkaline Batterien. Das Sortiment umfasst die höchsten Kapazitäten, die selbstverständlich auch schnellladefähig sind. Die idealen Produkte für anspruchsvolle Anwender!
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
930 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GP
633622
ab € 4,18*
Ähnlich
GP
633324
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.