Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DR9720 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DR9720 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Duracell DR9720 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Duracell DR9720 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Duracell DR9720 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Duracell DR9720 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4791783
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DR9720
EAN/GTIN:
     5055190114148
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
33 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
IXUS 85 IS, 95 IS, 105, 110 IS, 200, 210 IS, 300, 310, IXY 25 IS, PowerShot D10, D20, S90, S95, SD770, SD980, SD1200, SD1300 IS, SD3500, SD4000 IS, SX240, SX260, SX270, SX500, SX540, SX600, SX610, SX700
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3 Wh
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.