Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SURT001 Isolationstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS RT 3000VA 230V Isolation Transformer Bild 1
APC Smart-UPS RT 3000VA 230V Isolation Transformer Bild 1
APC Smart-UPS RT 3000VA 230V Isolation Transformer Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     CIDE8-477228
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURT001
EAN/GTIN:
     731304217787
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Merkmale
AC-Einlasstyp
C20-Koppler
AC-Steckertypen
C19-Koppler
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Ausgangsspannung
230 V
Eingangsstrom (max.)
16 A
Ladekapazität
3000 VA
Anzahl der Output IEC Jumper
1
Gehäusefarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
3U
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
56820 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,59*
€ 1.363,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,52*
€ 1.346,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,14*
€ 1.313,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,06*
€ 1.291,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,67*
€ 1.274,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9625
ab € 186,45*
Zubehör
APC
AR201
ab € 205,83*
Zubehör
APC
AR203A
ab € 657,02*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.166,48*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.379,93*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.684,72*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.263,07*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 316,96*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.631,98*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.017,52*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,97*
Zubehör
APC
SURTRK2
ab € 210,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.