Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mackie MDB-USB Direkte Box Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie MDB-USB Direkte Box Schwarz
Mackie MDB-USB Direkte Box Schwarz
Mackie MDB-USB Direkte Box Schwarz
Mackie MDB-USB Direkte Box Schwarz
Mackie MDB-USB Direkte Box Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47623367
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     MDB-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DI-Box
di-box
Weitere Informationen:
Leistung
Energiequelle
Gleichstrom
Design
Beste Verwendung
Bass guitar, Digital piano, Gitarre, Synthesizer
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Out
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
330000 Ohm
Output Widerstand
600 Ohm
THD, totalklirren
0.01 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.