Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mackie MDB-2P Direkte Box Passive Direktbox Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-47623366
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     MDB-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DI-Box
di-box
Weitere Informationen:
Design
Typ
Passive Direktbox
Beste Verwendung
Bass guitar, Digital piano, Gitarre, Synthesizer
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Out
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
140000 Ohm
Output Widerstand
400 Ohm
THD, totalklirren
0.002 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.