Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mackie MDB-1P Direkte Box Passive Direktbox Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47623365
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     MDB-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DI-Box
Piano
piano
Weitere Informationen:
Design
Typ
Passive Direktbox
Beste Verwendung
Bass guitar, Digital piano, Gitarre, Synthesizer
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Out
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
140000 Ohm
Output Widerstand
400 Ohm
THD, totalklirren
0.002 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.