Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intex 58776 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Mehrfarbig Schwimmende Matratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47617353
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     58776
EAN/GTIN:
     6941057408613
Suchbegriffe:
Badespaß
Kaltschaummatratze
Luftmatratze
Matratze
Weitere Informationen:
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
82.55 mm
Verpackungstiefe
304.8 mm
Verpackungshöhe
266.7 mm
Paketgewicht
14220 g
Gewicht & Abmessungen
Breite
1400 mm
Länge
1780 mm
Gewicht
12340 g
Funktionen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Produkttyp
Schwimmende Matratze
Weitere Suchbegriffe: intex luftmatratze, badespaß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.