Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intex 58764 Aufblasbares Spielzeug für Pool & Strand Braun, Grün Schwimmende Matratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47617349
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     58764
EAN/GTIN:
     6941057407593
Suchbegriffe:
Badespaß
Kaltschaummatratze
Luftmatratze
Matratze
Weitere Informationen:
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
63.5 mm
Verpackungstiefe
244.475 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
7620 g
Gewicht & Abmessungen
Breite
850 mm
Länge
1780 mm
Gewicht
6430 g
Funktionen
Produktfarbe
Braun, Grün
Produkttyp
Schwimmende Matratze
Weitere Suchbegriffe: intex luftmatratze, badespaß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.