Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emstar 09SASCX4016LU/S514 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emstar 09SASCX4016LU/S514 Tonerkartusche Schwarz
Emstar 09SASCX4016LU/S514 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4743896
Hersteller:
     Embatex
Herst.-Nr.:
     09SASCX4016LU/S514
EAN/GTIN:
     9004987093032
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
-20 bis +40 Grad Celsius im Originalkarton
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
1,1
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Samsung SCX 4216 F/4100, Samsung SF 560/565F/SF 750/755P/4100, Samsung ML 1410/1510/1710/1750/1520/F/NS Lexmark X215 MFP, Ricoh AC 104, Ricoh Fax 1170L/2210L, Xerox Workcentre PE 16/114, Xerox Phaser 3115/3116/3120/3121/3130
Schwarztoner Seitenleistung
3500 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Paketgewicht
1020 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.