| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-473100 Herst.-Nr.: PFA541 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sagem hat einen guten Ruf für die Qualität seiner Drucker, Faxgeräte, Telefone bieten ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und eine sehr gute Zuverlässigkeit erworben. Der Erfolg dieser unterstützt die Komplementarität der Produkte, die alltäglichen Komfort bietet. Sagem bietet eine breite Palette von Produkten speziell für Ihr Image zu verbessern und Ihre Produktivität steigern. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | 500 | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % | | Betriebstemperatur | 15 - 32 °C | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Crystal 650/660/665 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Philips, Inkjet-Patrone Philips, Philips Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Philips, Druckerpatrone Sagem, Inkjet-Patrone Sagem, Sagem Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Sagem, Druckerpatrone für Philips, Inkjet-Patrone für Philips, Tintenstrahlpatrone für Philips, Druckerpatrone für Sagem, Inkjet-Patrone für Sagem, Tintenstrahlpatrone für Sagem, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone für philips, druckerpatrone philipps, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |