Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emstar 08BR9030TO/B507 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emstar 08BR9030TO/B507 Tonerkartusche Schwarz
Emstar 08BR9030TO/B507 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4729899
Hersteller:
     Embatex
Herst.-Nr.:
     08BR9030TO/B507
EAN/GTIN:
     9004987080292
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
-20 bis +40 Grad Celsius im Originalkarton
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
1,0
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Brother HL 700/720/730 Serie/760 Serie/820/1020/1040/1050/1060/1070/P2000, Brother Intelifax 2750/2800/2900/3550/3650/3750/3800, Brother P8000/PPF2750/PPF3550/PPF 3650, Brother FAX 8000P/8050P/8060P/8070P Brother MFC-P2000/P2500/3550/3650/4300/4350/4450/4550/4550+/4600/4650/4800/6550/6650/6800/7550/7650/7750/800P/9000/9030/9050/9060/9070/9160/9180/9500
Schwarztoner Seitenleistung
2200 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Paketgewicht
435 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.