| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4729898 Herst.-Nr.: 09BR2030MATO/B533 EAN/GTIN: 9004987095470 |
| |
|
| | |
| -20 bis +40 Grad Celsius im Originalkarton Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | 2,0 | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Brother HL 2032 Brother DCP 7010/7025, Brother MFC 7225N/7420/7820N, Xerox Docuprint 203A/204A | | Schwarztoner Seitenleistung | 5000 Seiten | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 180 g | | Paketgewicht | 900 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, lasertoner schwarz emstar, lasertoner für brother, toner für brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |