Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formfutura Premium PLA - Strong Black™ (Schwarz) (1.75mm, 1000 gram)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formfutura Premium PLA - Strong Black™ (Schwarz) (1.75mm, 1000 gram)
Formfutura Premium PLA - Strong Black™ (Schwarz) (1.75mm, 1000 gram)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47181694
Hersteller:
     Formfutura
Herst.-Nr.:
     175PPLA-STRBLA-1000
EAN/GTIN:
     58718924471819
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Premium PLA ist ein hochwertiges Poly-Milchsäure 3D Drucker Filament für allgemeine Zwecke, das reiner und weniger modifiziert ist als zum Beispiel unser EasyFil PLA.

Premium PLA ist ein etwas schwereres PLA mit ausgezeichneter thermischer Stabilität und einem etwas schnelleren Kristallisationsprozess der 3D-gedruckten Schichten und wird oft für große Prototypen auf industriellen 3D-Druckern verwendet. Premium PLA ist daher auch auf größeren Rollen erhältlich.

Einzigartige Eigenschaften
- Sehr einfach zu drucken
- Warp-freier Druck und keine Verformung nach dem Abkühlen
- Verbessertes Fließverhalten und Haftung zwischen den Schichten
- Gute Haftung der ersten Schicht auf verschiedenen (un) erwärmten Druckoberflächen
- Fast geruchloser Druckprozess
- biologisch abbaubar
- Erhältlich in einer Vielzahl von semi-transluzenten Farben und opakem Schwarz / Weiß

Allgemeine Druckanleitung *
Düsengröße: ≥ 0.15mm
Drucktemperatur: ± 180 - 220° C
Heizbett: ± 0 - 60° C
Schichthöhe: ≥ 0.1mm
Druckgeschwindigkeit: Medium
Lüftergeschwindigkeit: 50-100%
Fließrate: ± 100%
Rückzug: Ja ± 5mm
Erfahrungsniveau: Anfänger

*) *) Die oben angezeigten Einstellungen dienen als Anleitung, um die optimalen Druckeinstellungen zu finden. Diese Bereiche in den Einstellungen sollten für die meisten Drucker funktionieren, aber bitte experimentieren Sie außerhalb dieser Bereiche, wenn Sie denken, dass sie für Ihren Drucker geeignet sind. Es gibt viele verschiedene Arten von Druckern, Hot-Ends und Drucker-Offsets, bei denen es äußerst schwierig ist, eine allgemeine Einstellung für alle zu geben.

Einhaltung *
Dieses Filament entspricht den folgenden Richtlinien und Vorschriften:
- RoHS Richtlinie 2011/65/EC
- REACH Richtlinie 1907/2006/EC

*) Diese Konformitätserklärung zu den Richtlinien und Vorschriften wurde nach unserem aktuellen Wissensstand erstellt und kann bei Vorliegen neuer Erkenntnisse geändert werden und gilt nur für die oben beschriebenen Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Schwarz
Name der Farbe
Strong Black
Opazität
Undurchsichtig
Schlagzähigkeit
6 kJ/m²
Zugmodul
3145 MPa
Biegemodul
2364.3 MPa
Biegsamkeit
54.4 MPa
Maximale Temperatur der Extruderspitze
225 °C
Bruchdehnung
175 %
Mindesttemperatur der Extruderspitze
190 °C
Schmelzpunkt (max.)
170 °C
Schmelzpunkt (min.)
150 °C
Durchmessertoleranz
0.05 mm
RAL-Farbe (Nummer)
9017
Zugfestigkeit
105000 kPa
Trübungsrate
2.1 %
Vicat-Erweichungstemperatur
62 °C
Spezifisches Gewicht
1.24 g/cm³
Rundheit
95 %
Einfach zu bedienen
Ja
Ursprungsland
Niederlande
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1350 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
1240 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Drahtlänge
335000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Formfutura
175PPLA-FROWHI-1000
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.